パンツ 男女兼用 裾インナー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51312503 品番 RS7511-4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

ブルー サイズSS 機能制電素材 仕様ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 股下(cm)67 ウエスト(cm)58〜66 股上(cm)27 ヒップ(cm)103 生地制電交織ツイル 性別男女兼用

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51312625
2021-12-07
用途:
製造加工時に使用

足首の部分からの風を通さないので暖かいです。
誇りも入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする