住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾インナー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
サイズ
6L
注文コード
51312582
品番
RS7511-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
ブルー
サイズ
6L
機能
制電素材
仕様
ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106〜114
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
145
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
商品説明動画
スムースフィット
参考になった