住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 男女兼用 裾フライス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51312695
品番
RS7521-2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
モノタロウではこんなお得な商品も!
食品用パンツ 男女兼用
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
色
白
サイズ
S
機能
制電素材
仕様
ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64〜72
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
107
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
商品説明動画
スムースフィット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった