LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の カードケース(書類保護ケース)
LION (ライオン事務器)の ソフトケース
ソフトカードケース(軟質塩ビ製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51354505
品番
A2判
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンダードな軟質塩ビ製のソフトカードケース。
材質
軟質塩化ビニール製
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
サイズ
A2判
内寸法(mm)
437×618
注意
※温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。