hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 搬送
hokua(北陸アルミニウム)の コンベヤ
hokua(北陸アルミニウム)の ローラーコンベヤスタンド
デミプロファミリーキャセロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420025
品番
467836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。
材質
本体/アルミニウム合金、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼
寸法(mm)
285×205×59
質量(g)
522
サイズ(cm)
20
本体高さ(mm)
55
底面の厚さ(mm)
3
満水容量(L)
1.6