オーエ
サッとる 油ふきん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51452995
品番
4901065900709
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
油汚れや調味料などもサッとふけて汚れスッキリ。
材質
レーヨン85%、ポリエステル15%
幅(mm)
250
色
白
高さ(mm)
3
質量(g)
31
奥行(mm)
200