エスケイ工機
フックバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
51455244
品番
CF200FFIB(2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フック付きの便利な結束バンドです。フック部は回転し押すとロックが外れます。
材質
ナイロン66
幅(mm)
8.9
全長(mm)
298
結束径(Φmm)
50
ループ引張強度規格値(N[kgf])
441[45]
吊下荷重N(kgf)
78.4[8]
RoHS指令(10物質対応)
対応