※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51461837
品番
RCS-101
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
38
質量(kg)
4.1
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
14.4
必要油量(cm
3
)
55
能力(kN)
101