SR173 ファットタイヤ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 付属品肉厚1.5mmパワフルチューブ 注文コード51478868 品番20730016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は付属品・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

実用車に最適なラグパターンタイヤ
大きなブロックパターンはハードな走りに最適。

付属品肉厚1.5mmパワフルチューブ セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 ブラック サイズ20×2.125 規格H/E ETRTO規格57-406 標準空気圧2.8(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)280 標準空気圧(PSI)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51478859
2024-07-21
用途:
自転車の補修
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長年使っていなかった折りたたみミニサイクルのタイヤがボロボロになってしまい、タイヤ、チューブ、ふんどしのセット品を購入。バラバラで買うよりも割引になっており検索の手間もないため◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする