曜日別特売
20730015 SR173 ファットタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51478886

SR173 ファットタイヤ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット付属品肉厚1.2mmLLチューブ注文コード51478886品番20730015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

実用車に最適なラグパターンタイヤ
大きなブロックパターンはハードな走りに最適。

付属品肉厚1.2mmLLチューブセット内容タイヤ+チューブブラックサイズ20×2.125規格H/EETRTO規格57-406標準空気圧2.8(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)280標準空気圧(PSI)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51478859
2024-07-21
用途: 自転車の補修
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

長年使っていなかった折りたたみミニサイクルのタイヤがボロボロになってしまい、タイヤ、チューブ、ふんどしのセット品を購入。バラバラで買うよりも割引になっており検索の手間もないため◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする