SR172 スタンダードタイヤ

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51479209 品番 20720023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブ セット内容タイヤ+チューブ ブラック/ホワイト サイズ20×1.3/8 規格W/O ETRTO規格37-451 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51479175
2026-02-25
用途:
タイヤ交換
製造業

ほぼ毎日、6,7kmくらい走って2年弱で後輪の溝がなくなりました。コスパ良しです。

2025-10-06
用途:
タイヤ交換

扱ているショップが少ないので今回買えてたすかりました。

対象商品:
51479175
2024-06-10
用途:
ミニベロのタイヤ用に
製造業

中々少ないサイズの中、この安さでこの品質は助かります。
参考として、リム幅(外)19mmに履かせるとタイヤ幅は31mm、高さは約30mmでした。

対象商品:
21455965
2023-12-10
用途:
ミニベロのメンテ

純正タイヤから交換しましたが、品質に特に差を感じません。安価でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする