SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の 小径車用
SR131 幼児車用スタンダードタイヤ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51479656
品番
1231001W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
幼児車向けのスタンダードタイヤ。
付属品
-
セット内容
タイヤ本体のみ
色
ブラック
サイズ
12.1/2x2.1/4
規格
W/O
ETRTO規格
62-203
標準空気圧
2.8(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
280
標準空気圧(PSI)
40