SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ20×1.3/4 注文コード51480417 品番2054001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

・リム打ちパンクに強い
・業務用電動アシスト車に最適
・スリップ抑制機能付
・荷積みが多い人最適なタフモデル

付属品- セット内容タイヤ本体のみ ブラック サイズ20×1.3/4 規格W/O ETRTO規格47-451 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51480417 2054001W 61176809 SR-154 DEMING JETDAIii NEUE SHINKO(シンコータイヤ) DEMING JETDAIii NEUE SHINKO(シンコータイヤ) 1本 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
タイヤ交換
スパローハウス 様

PAS26インチのフロントが摩耗したため交換。
1-2/1サイズのWOのタイヤは総じて高価なものが多い中、安価な本品をチョイス。
ビートワックスを使用したこともありリムへの装着は難なく完了。
まだ1週間ほどしか経っていないこともあり使用感については特に不満はなし。
取り付けに際しては回転方向を間違えないようご注意。
新車で購入した場合、電動アシストのタイヤ交換は数年を経ているため、チューブも同時に交換することをおすすめします。
先だって後輪を交換した際、チューブのバルブ回りの劣化がひどく、そのまま装着したところ、間もなくバルブの根元に亀裂が入り、面倒な電アシ後輪が二度手間となったことがありますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする