20540011 SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51480469

SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ペアサイズ20×1.3/4注文コード51480469品番20540011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・リム打ちパンクに強い
・業務用電動アシスト車に最適
・スリップ抑制機能付
・荷積みが多い人最適なタフモデル

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラックサイズ20×1.3/4規格W/OETRTO規格47-451標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: タイヤ交換
スパローハウス

PAS26インチのフロントが摩耗したため交換。
1-2/1サイズのWOのタイヤは総じて高価なものが多い中、安価な本品をチョイス。
ビートワックスを使用したこともありリムへの装着は難なく完了。
まだ1週間ほどしか経っていないこともあり使用感については特に不満はなし。
取り付けに際しては回転方向を間違えないようご注意。
新車で購入した場合、電動アシストのタイヤ交換は数年を経ているため、チューブも同時に交換することをおすすめします。
先だって後輪を交換した際、チューブのバルブ回りの劣化がひどく、そのまま装着したところ、間もなくバルブの根元に亀裂が入り、面倒な電アシ後輪が二度手間となったことがありますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする