用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型
セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約560
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340
機能温度切替3段階、サーモスタット
電源コード(cm)約142