OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の ツーリングホルダ
OSG(オーエスジー)の エンドミルホルダ
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51497086
品番
PXMZ-C10SS10-S075CS
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
首径(mm)
9.8
首下長(mm)
17.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BHTA(°)
0
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。