OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の ツーリングホルダ
OSG(オーエスジー)の エンドミルホルダ
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
51497104
品番
PXMZ-C10TP12-LL130CS
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
超硬シャンク
種別
オイルホール:なし
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
9.8
有効長(mm)
ヘッド取付時(※PXVC以外):80、ヘッド取付時(PXVC外径Φ10、12、16、20、25、32):83、ヘッド取付時(PXVC外径Φ12、14、18、22 [刃太タイプ]):85
首下長(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
C10
寸法BHTA(°)
0.9
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。