OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の ツーリングホルダ
OSG(オーエスジー)の エンドミルホルダ
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
51497296
品番
PXMZ-C32SS32-S160
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
鋼シャンク
種別
オイルホール:なし
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
首径(mm)
28
有効長(mm)
ヘッド取付時(PXVC外径Φ10、12、16、20、25、32):77.7
首下長(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
C32
寸法BHTA(°)
0
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。