BT30-SMH16-90 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51499947 BT30-SMH16-90 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51499947 BT30-SMH16-90 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51499947 BT30-SMH16-90 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51499947 BT30-SMH16-90 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51499947 BT30-SMH16-90 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51499947

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51499947 品番 BT30-SMH16-90
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

質量(kg)0.7 ホルダーSMH16 本体径(mm)32 適合コレットER16GH、ER16GHC タップサイズM3〜M12、PT1/16、PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)90
注意
※SMH32タイプ:切削タップ汎用加工の場合はM10〜M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10〜M16を推奨します。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする