曜日別特売
WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035

 

WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035
WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035
WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035
WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035
WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035
WBT-AHO30A-SMH8-75 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500035

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合コレットER8GH、ER8GHC
質量(kg)0.4
内容量1本注文コード51500035品番WBT-AHO30A-SMH8-75
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

質量(kg)0.4寸法L4(mm)14ホルダーSMH8本体径(mm)20適合コレットER8GH、ER8GHCタップサイズM1~M3.5RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)(D1)12機能長さ(mm)75
注意
※WBT-AHO・AシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままお使い下さい。
※センタースルークーラントを使用する場合は、センタースルークーラント対応のプルスタッドが必要です。
※旧AHOシャンク(WBT-AHO30-SMH8-75、WBT-AHO30-SMH16-90、WBT-AHO40-SMH16-90)専用のクーラントパイプ付きプルスタッドは
※クーラントパイプを取り外してお使い下さい。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする