HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078

 

HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078
HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078
HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078
HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078
HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078
HSK40A-SMH16-85 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500078

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合コレットER16GH、ER16GHC
質量(kg)0.5
内容量1本注文コード51500078品番HSK40A-SMH16-85
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

質量(kg)0.5ホルダーSMH16本体径(mm)32適合コレットER16GH、ER16GHCタップサイズM3~M12、PT1/16、PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)85
注意
※クーラントホースは付属しています。
※HSK40A はマニュアルクランプ穴が開いていません。
※SMH32タイプ:切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする