HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105

 

HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105
HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105
HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105
HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105
HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105
HSK63A-SMH32-108 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500105

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合コレットER32GH、ER32GHC
質量(kg)1.5
内容量1本注文コード51500105品番HSK63A-SMH32-108
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

質量(kg)1.5ホルダーSMH32本体径(mm)50適合コレットER32GH、ER32GHCタップサイズM10~M20、PT1/16~PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)108
注意
※クーラントホースは付属しています。
※HSK40A はマニュアルクランプ穴が開いていません。
※SMH32タイプ:切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする