OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
XC1015
注文コード
51501697
品番
SPMT070305SR-GM XC1015
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材種
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)
2.75
コーナーR(mm)
0.5
材種
XC1015
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
4
逃げ角(°)
11
内接円IC(mm)
7
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。