※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51525731
品番
SS32G-L1-5-DC100V
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
フランジ取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
500
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
0.26
定格トルク(N・m)
0.2