三洋工具
ソリッドテーパーラジアスエンドミル
S-TREM2-2XR0.2X2°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径R・先端径・片角
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径R(mm)
0.2
先端径(Φmm)
2
片角(°)
2°
注文コード
51563708
品番
S-TREM2-2XR0.2X2°
参考基準価格(税別)
¥27,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
柄径(Φmm)
4
コーナー半径R(mm)
0.2
先端径(Φmm)
2
材質
超硬MG
適合材
鋳鉄
片角(°)
2°