※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUGOUT(ダグアウト)
DUGOUT(ダグアウト)の 外装系
DUGOUT(ダグアウト)の ハンドル周り
DUGOUT(ダグアウト)の バイク用ハンドルグリップ
スポンジグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51672625
品番
17600047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スポンジラバーによって振動を吸収し、乗り心地を向上するグリップ。
用途
ハンドル径Φ22.2用
セット内容
1セット(左右1組)
全長(mm)
135
内径(Φmm)
22.2
外径(Φmm)
41