USB2.0エクステンダ CATx 2ポート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード51702518 品番IC402A-R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

USB機器を延長できる、USBエクステンダです
CATxケーブルで最大100m 延長
USB2.0 と USB1.1 を延長
Windows、Mac OS、Linux OS で動作
プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応

質量(kg)1 電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75 配線接続CAT5e 以上 接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポート インターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1) 動作温度(℃)〜+50結露なきこと 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air 総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする