JTT
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.0m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51708224
品番
JTHDMI-EX10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
金メッキ
長さ(m)
約1
ケーブル長(m)
1
対応
4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット
解像度
4K/60P
転送速度(Gbps)
18
HDMI規格
Ver.2.0a
HDCP対応
対応
注意
※HDMI認証品ではございません