ロックSBフィラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード51796876 品番032-2001-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

窯業系サイディングボード専用下塗り材。
劣化したサイディングボードの表面をを、シーラー機能(下塗)とサーフェーサー(中塗)機能を兼ね備えた専用の微弾性下塗り材で補強し、表面の吸い込みムラを防ぎ、上塗り塗装後の美しい仕上がりを実現します。

特性弾性 用途表面劣化した窯業系サイディングボード、一般外壁塗装面の塗替 適合塗料ハイパービルロックセラ、ユメロック、シャネツロックなど 塗布面積(m2/缶)70 主な用途外壁 希釈剤水(1〜5%) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
注意
※水性艶消塗料は上塗りに適しません。表面劣化はほとんど無いサイディングボードへは、使用出来ません。
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
※フッ素コート処理をはじめ、無機系や光触媒処理などのサイディングボードには適応しておりませんので、塗装は避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする