船用マンホール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51820739 品番B-4535(汎用形)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,268
販売価格(税別)
33,880
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

防錆プライマー塗装

用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。 種別マンホール本体 厚さ(mm)【座T1】8 寸法L2(mm)【ボルト間】550 ボルト径M20 ボルト数20 寸法B2(mm)【ボルト間】450 外径(mm)【ふた・座B3】520【ふた・座L3】620 開口部(mm)【B】350【L】450 内径(mm)【座B1】380【座L1】480 蓋厚(mm)【T2】12
注意
※1組の内容は「ふた(カバー)×1枚」、「座(コーミング)×1枚」、「NBR製ガスケット×1枚」になります。
※締付用のBCナットについては別途追加でご注文ください。このページ内ではBC製六角ナットM20またはBC製袋ナット(キャップナット)M20からお選びいただけます。
※必要なナットの数は、B-4535が20個、B-6040が24個となります。
※取っ手が必要な場合は、別途ご注文ください(1対=2組)。溶接による取付はご自身でお願いいたします。
※BCナットをさらに少数単位で購入希望の場合はこちらをご注文ください。
※「汎用形」と「JIS形」では、ふた及び座の厚さが異なります。(JIS形の方が厚い。)
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする