曜日別特売
B-6040(汎用形) 船用マンホール 関西マリーン 51820757

B-6040(汎用形) 船用マンホール 関西マリーン 51820757
B-6040(汎用形) 船用マンホール 関西マリーン 51820757
B-6040(汎用形) 船用マンホール 関西マリーン 51820757
B-6040(汎用形) 船用マンホール 関西マリーン 51820757

船用マンホール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51820757品番B-6040(汎用形)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

防錆プライマー塗装

用途
主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
種別マンホール本体厚さ(mm)【座T1】8寸法L2(mm)【ボルト間】700ボルト径M20ボルト数24寸法B2(mm)【ボルト間】500外径(mm)【ふた・座B3】570【ふた・座L3】770開口部(mm)【B】400【L】600内径(mm)【座B1】430【座L1】630蓋厚(mm)【T2】12
注意
※1組の内容は「ふた(カバー)×1枚」、「座(コーミング)×1枚」、「NBR製ガスケット×1枚」になります。
※締付用のBCナットについては別途追加でご注文ください。このページ内ではBC製六角ナットM20またはBC製袋ナット(キャップナット)M20からお選びいただけます。
※必要なナットの数は、B-4535が20個、B-6040が24個となります。
※取っ手が必要な場合は、別途ご注文ください(1対=2組)。溶接による取付はご自身でお願いいたします。
※BCナットをさらに少数単位で購入希望の場合はこちらをご注文ください。
※「汎用形」と「JIS形」では、ふた及び座の厚さが異なります。(JIS形の方が厚い。)
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする