関西マリーン
船用マンホール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51820766
品番
B-6040(JIS形)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
防錆プライマー塗装
用途
主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
種別
マンホール本体
厚さ(mm)
【座T1】12
寸法L2(mm)
【ボルト間】700
ボルト径
M20
ボルト数
24
寸法B2(mm)
【ボルト間】500
外径(mm)
【ふた・座B3】570【ふた・座L3】770
開口部(mm)
【B】400【L】600
内径(mm)
【座B1】430【座L1】630
蓋厚(mm)
【T2】18
注意
※1組の内容は「ふた(カバー)×1枚」、「座(コーミング)×1枚」、「NBR製ガスケット×1枚」になります。
※締付用のBCナットについては別途追加でご注文ください。このページ内ではBC製六角ナットM20またはBC製袋ナット(キャップナット)M20からお選びいただけます。
※必要なナットの数は、B-4535が20個、B-6040が24個となります。
※取っ手が必要な場合は、別途ご注文ください(1対=2組)。溶接による取付はご自身でお願いいたします。
※BCナットをさらに少数単位で購入希望の場合は
こちら
をご注文ください。
※「汎用形」と「JIS形」では、ふた及び座の厚さが異なります。(JIS形の方が厚い。)
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。