BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本×1セット) 注文コード51828116 品番06インディゴ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途これまでのように片手でベルトの端を押さえて、もう片方の手で巻きつけるのとは違い、BREADENワンタッチロッドベルトは、束ねたロッドの間にオートストッパーを挟みこむ事で、片手でよりスムースに巻きつける事ができ、ベルトが滑りロッドから外れてしまう心配もありません。ティップ側はショートタイプなので、必要以上にグルグル巻きにするわずらわしさは無く、かさばって邪魔になる事もなくスッキリ装着できます。 BREADENロゴ入り。ハイグリップネオプレーン採用で更に滑り防止。カラフルなので紛失しにくく他人との区別も判りやすいです。 セット内容ティップ部、グリップエンド部 各1本ずつ 寸法(mm)145/245 06インディゴ
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする