用途これまでのように片手でベルトの端を押さえて、もう片方の手で巻きつけるのとは違い、BREADENワンタッチロッドベルトは、束ねたロッドの間にオートストッパーを挟みこむ事で、片手でよりスムースに巻きつける事ができ、ベルトが滑りロッドから外れてしまう心配もありません。ティップ側はショートタイプなので、必要以上にグルグル巻きにするわずらわしさは無く、かさばって邪魔になる事もなくスッキリ装着できます。 BREADENロゴ入り。ハイグリップネオプレーン採用で更に滑り防止。カラフルなので紛失しにくく他人との区別も判りやすいです。
セット内容ティップ部、グリップエンド部 各1本ずつ寸法(mm)145/245色07Vピンク