ワイヤークラッチホルダーKIT STD

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm ブラウン 注文コード51947228 品番WCH34BR-S
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

サイズショートサイズ(ラウンドタイプ) ブラウン タイプスタンダード(クランプ) 仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51947167
2023-04-04
用途:
純正クラッチをゲイルスピードの交換
サービス業

質感も良く、握りも軽くなり効果は絶大です。
クラッチ握るのが楽しくなるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする