画像準備中

アクメボンドAD-102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード51961045 品番AD-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。
プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。

主成分クロロプレンゴム(溶剤系) 用途一般用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする