ニッタ化工品
ニッタ化工品の 屋根/瓦/トタン用
ニッタ化工品の 防水材
GTテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
51961115
品番
0.8×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。
断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
主成分
ブチルゴム(自然加硫)
用途
シート接合部用
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物