T011-01-7048 カシュー 自然乾燥 カシュー 51964299 T011-01-7048 カシュー 自然乾燥 カシュー 51964299

カシュー 自然乾燥

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 51964299 品番 T011-01-7048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。
漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。
カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。
乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。
肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。
刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。

NO.48 ネオクリヤー 用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20〜60、粘度20〜35秒(NK-2カップ、20〜50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B〜HB、1ヵ月後3H〜4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100〜150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51964308
2022-06-20
用途:
木工
製造業

あまり使った事がありませんでしたが、塗膜を肉厚にしたくて使ってみました。評判通り極厚にできるし、その割に乾燥時間も表示通りくらいで仕上がるので大満足です。そのままだと少し固めなので薄め液も用意したほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする