色NO.53 透
用途漆器・工芸・上塗り
仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】
配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20〜60、粘度20〜35秒(NK-2カップ、20〜50℃)
鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B〜HB、1ヵ月後3H〜4H
塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100〜150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
光沢【500μm(wet)】90以上500μm
乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5
危険物の性状非水溶性