T011-71-7549 カシュー 自然乾燥 NO.49 銀 カシュー 51964694 T011-71-7549 カシュー 自然乾燥 NO.49 銀 カシュー 51964694

カシュー 自然乾燥 NO.49 銀

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 51964694 品番 T011-71-7549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。

NO.49 銀 用途漆器・工芸・上塗り 仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100〜200 塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30〜50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする