色NO.49 銀
用途漆器・工芸・上塗り
仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】
配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100〜200
塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30〜50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性