カシュー
カシューの 塗料うすめ液/処理剤
カシューの うすめ液
カシューの その他塗料うすめ液
カシューNo.1500刷毛用シンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
51964843
品番
T701-01-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
【プライマー/サーフェーサー添加量】20〜30%、【上塗添加量】20〜30%
塗装
刷毛塗り
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
下地処理
【添加量】0〜10%
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420