色ホワイト(艶消)
主な用途鉄部
用途鉄道車両
仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと
配合A液:B液:シンナー=4:1:2〜3、B液は08B液を使用してください。
主成分ポリウレタン塗料
粘度10〜14秒(岩田カップNK-2)
指触乾燥時間(分)10〜20
危険等級V
希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
可使時間(時間)【30℃】6
乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安
危険物の性状非水溶性