ストロンエースNo.8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 51965218 品番 T111-28-8233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。
この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。
塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。
作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。
耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。

黒(艶有) 主な用途鉄部 用途鉄道車両 仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと 配合A液:B液:シンナー=4:1:2〜3、B液は08B液を使用してください。 主成分ポリウレタン塗料 粘度10〜14秒(岩田カップNK-2) 指触乾燥時間(分)10〜20 危険等級V 希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 可使時間(時間)【30℃】6 乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする