曜日別特売
CDLQL100-30D-B-A93L ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL100 SMC 52051903

 

CDLQL100-30D-B-A93L ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL100 SMC 52051903
CDLQL100-30D-B-A93L ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL100 SMC 52051903

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
30
注文コード
52051903
品番
CDLQL100-30D-B-A93L
参考基準価格(税別)¥66,720販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

ストローク(mm)
30
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする