曜日別特売
CDLSB200-100-A93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB200 SMC 52055315

 

CDLSB200-100-A93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB200 SMC 52055315
CDLSB200-100-A93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB200 SMC 52055315

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
A93
注文コード
52055315
品番
CDLSB200-100-A93
参考基準価格(税別)¥341,830販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする