CDLSD140-30-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD140 SMC 52055902

 

CDLSD140-30-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD140 SMC 52055902
CDLSD140-30-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD140 SMC 52055902

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
30
注文コード
52055902
品番
CDLSD140-30-D
参考基準価格(税別)¥186,120販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

ストローク(mm)
30
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする