SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
450
注文コード
52055927
品番
CDLSD140-450
参考基準価格(税別)
¥205,480
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード