SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
52061852
品番
CDLSL200-250
参考基準価格(税別)
¥346,890
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード