曜日別特売
CDLSL200-998-A54Z-DA93L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL200 SMC 52061947

 

CDLSL200-998-A54Z-DA93L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL200 SMC 52061947
CDLSL200-998-A54Z-DA93L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL200 SMC 52061947

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
998
オートスイッチ種類
A54
注文コード
52061947
品番
CDLSL200-998-A54Z-DA93L
参考基準価格(税別)¥457,050販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
998
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする